FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:4.2●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074137
品番
UCIP208FCE4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,660
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:4.2●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1932-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方