FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):132●横幅(mm):220●重量(kg)約:5.8●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):170●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074155
品番
UCIP210FCE4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,380
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):132●横幅(mm):220●重量(kg)約:5.8●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):170●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1932-41
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方