曜日別特売
DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074549

DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074549
DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074549
DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074549

コンフォートコーチジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード05074549品番DF5502
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

シンプルながらディテールにこだわったコーチジャケット。コーディネートしやすいトレンドカラーを展開。

色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
73
混率(%)
表地 ナイロン100、裏地 ポリエステル100、起毛トリコット裏つかい
身幅(cm)
59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする