曜日別特売
DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074610

DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074610
DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074610
DF5502 コンフォートコーチジャケット D-FACTORY 05074610

コンフォートコーチジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード05074610品番DF5502
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

シンプルながらディテールにこだわったコーチジャケット。コーディネートしやすいトレンドカラーを展開。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
混率(%)
表地 ナイロン100、裏地 ポリエステル100、起毛トリコット裏つかい
身幅(cm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする