FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋼板カバー付き UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05075388
品番
UCPH207C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,910
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、貫通型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):140●横幅(mm):167●重量(kg)約:2●芯高(mm):95●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1938-01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方