ピローブロック 貫通型鋼板カバー付き UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05075397 品番UCPH210C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴心高ピロー形ユニット、貫通型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1938-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする