FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋼板カバー付き UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05075406
品番
UCPH206C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、貫通型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1937-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方