FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋼板カバー付き UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05075415
品番
UCPH209C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,360
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、貫通型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1938-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方