ピローブロック 貫通型鋼板カバー付き UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05075431 品番UCPH202C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴心高ピロー形ユニット、貫通型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.94●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1937-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする