ピローブロック 貫通型鋼板カバー付き UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05075467 品番UCPH205C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,530
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴心高ピロー形ユニット、貫通型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1937-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする