D-FACTORY
コンフォートコーチジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
サンドカーキ
ネイビー
バーガンディ
ブラウン
ブラック
サイズ
XL
L
M
XL
XXL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05076868
品番
DF5502
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シンプルながらディテールにこだわったコーチジャケット。コーディネートしやすいトレンドカラーを展開。
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
76
混率(%)
表地 ナイロン100、裏地 ポリエステル100、起毛トリコット裏つかい
身幅(cm)
62