曜日別特売
60-403 HF-1 ハシゴカケ ACE(エース) 05079090

60-403 HF-1 ハシゴカケ ACE(エース) 05079090
60-403 HF-1 ハシゴカケ ACE(エース) 05079090
60-403 HF-1 ハシゴカケ ACE(エース) 05079090

ハシゴカケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
穴数4
内容量1個注文コード05079090品番60-403 HF-1
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

掛金具として使える接合金具です。

用途
ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
穴径(Φmm)
4.3
寸法A(mm)
123
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
19
仕様
HF-1 ハシゴ掛 丸
材質
鉄
耐荷重(kg)
30
寸法C(mm)
38
板厚(mm)
3
穴数
4
仕上
ユニクロメッキ
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする