ACE(エース)
ハシゴカケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
穴数
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05079099
品番
60-406 HF-2
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
掛金具として使える接合金具です。
用途
ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
穴径(Φmm)
5
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
25
仕様
HF-2 ハシゴ掛 角
材質
鉄
耐荷重(kg)
30
寸法C(mm)
34
板厚(mm)
3
穴数
3
仕上
ユニクロメッキ
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません