静音ペグハンマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05081259 品番-
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静音効果のある特殊樹脂ヘッド採用。樹脂ヘッドは交換可能。重量のあるヘッドのため、従来のように力をこめて振る必要が無く、ヘッドの重さを利用してペグを打ち込めます。固い地盤でもペグを打ち込みやすい。ペグ抜きフック付き。フックにはロープを通せるホール付き。握りやすく滑りにくいPVCグリップ。

仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約240×90×38mm●商品重量(約g):約860g●材質:ヘッド/炭素鋼、アイオノマー樹脂柄/焼入れパイプグリップ/ポリ塩化ビニル(PVC) アズワン品番68-1967-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする