インピンジャー $24/40 G-501シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:100mL●摺り合わせ:TS24/40●目盛:回線目盛●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。 注文コード05092310 品番G-501-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量:100mL●摺り合わせ:TS24/40●目盛:回線目盛●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。 アズワン品番68-2007-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする