Lazos
モバイルバッテリー 10,000mAh PD対応 1ケース 6個入 L-10Mシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(6個)
仕様
●サイズ:約135.5×68.9×16.3mm●本体重量:約210g●本体素材:ABS●容量:10.000mAh●本体充電時間:約3~5時間●カラー:ブラック●付属品:TypeC - TypeC ケーブル
注文コード
05092626
品番
L-10M-B2
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3台同時・最大22.5wで充電可能、PD3.0だから超高速充電 タブレット端末や携帯ゲーム機にも◎、表面に滑り止め加工付き、バッテリー残量がひとめで分かるLEDランプ付き
仕様
●サイズ:約135.5×68.9×16.3mm●本体重量:約210g●本体素材:ABS●容量:10.000mAh●本体充電時間:約3~5時間●カラー:ブラック●付属品:TypeC - TypeC ケーブル
アズワン品番
68-2008-48