FastGene
FastGeneの バイオ・食品(菌)関連用品
FastGeneの 培養用品
FastGeneの マイクロプレート
96ウェル PCRプレート 25枚/箱 FGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
05095688
品番
FG-1742
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高品質にこだわったFastGene ブランド製品です。ウェル壁は、肉薄で均一です。必要な分だけハサミで切ってご使用になれます。
仕様
●シーリング方法:8連キャップ、粘着シール及びヒートシールが可能●容量:0.2mL●PCRプレート形状:ノンスカート●ウェル数:96ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):ポリプロピレン●カラー(本体):ナチュラル●入数:25枚/箱
アズワン品番
68-4033-39