がまかつ Gamakatsu
アーマードF+プロ 張替仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
3号
3号
6.5号
7.5号、3号
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05097062
品番
#7-0.08(745139)
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
水中糸に高感度・高強度なアーマード(R)F+プロ使用!
比重が1.0で複合メタルより軽く泳がせ釣りにも対応。高強度ラインなので引き釣りもできます。水切れが良くキンクもしにくい扱いやすい仕掛です。
接続
糸上(号) :1[ナイロン]
適合サイズ
20~24cm
号数
3号
ハリス
1.2号
全長(m)
5.6
サイズ(号)
7
入数
1組
適合号数
水中糸:0.08[アーマード(R)F+プロ]