曜日別特売
#5-1(632330) うきまろサビキ3本鈎仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097186

#5-1(632330) うきまろサビキ3本鈎仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097186
#5-1(632330) うきまろサビキ3本鈎仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097186

うきまろサビキ3本鈎仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数5
内容量1個注文コード05097186品番#5-1(632330)
販売価格(税込)¥634
販売価格(税別)
¥576

初心者おすすめ お得な仕掛2本セット!
扱いやすい3本鈎の短寸仕掛に2本セットが登場!カゴを付けて使用しても、他のうきまろサビキの代え用にも最適!

号数
5
幹糸
2
ハリス
1
仕様
Fri May 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
全長
55cm
入数
2組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする