曜日別特売
#6-0.8(404487) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097238

#6-0.8(404487) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097238
#6-0.8(404487) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097238
#6-0.8(404487) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097238

うきまろ堤防ウキ釣り仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数6
内容量1個注文コード05097238品番#6-0.8(404487)
販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
¥420

魚が掛かれば「うきまろウキ」がプルプル震えて大はしゃぎ!
誰にでも簡単に使えるシンプルな1本鈎のウキ釣り仕掛。全長4mでノベ竿でもコンパクトロッドなどのリール竿でもご使用できます。堤防での小物釣りや野池などでの雑魚釣りにピッタリです。

号数
6
幹糸
2
ハリス
0.8
仕様
6-0.8
全長
4m
入数
1組(替え鈎1本付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする