#12-4(326888) うなぎ・あなご仕掛 夜光仕様 がまかつ Gamakatsu 05097500

#12-4(326888) うなぎ・あなご仕掛 夜光仕様 がまかつ Gamakatsu 05097500
#12-4(326888) うなぎ・あなご仕掛 夜光仕様 がまかつ Gamakatsu 05097500
#12-4(326888) うなぎ・あなご仕掛 夜光仕様 がまかつ Gamakatsu 05097500

うなぎ・あなご仕掛 夜光仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数12
内容量1個注文コード05097500品番#12-4(326888)
販売価格(税込)¥713
販売価格(税別)
¥648

根掛かりを軽減するためオモリには流れのあるところでも転がりにくいオタフク型オモリを採用

号数
12
幹糸
9 ヨリ糸(赤)
ハリス
4
仕様
Fri Dec 04 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
全長(cm)
75
入数
1組
錘負荷(号)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする