がまかつ Gamakatsu
うきまろ川釣り仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
5
4
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05097509
品番
#5-0.8(341034)
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
糸の太さ
1.5
号数
5
ハリス
0.8
仕様
5-0.8
全長
4.5m
入数
1組