がまかつ Gamakatsu
カゴ釣り アジ五目仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
6
仕様
皮付/6-1.5
注文コード
05097518
品番
#皮付(463910)
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
投げやすさを追求した全長設定のカゴ釣り仕掛!
投げやすさとカラミにくさを重視した短寸仕様としています。ケイムラパール加工を施した小アジ鈎が水中で妖しく発光し、魚の食い気を誘発します!
号数
6
幹糸
1.5
ハリス
1.5
仕様
皮付/6-1.5
全長
85cm
入数
2組