がまかつ Gamakatsu
カゴ釣り アジ五目仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
仕様
皮付/9-3
注文コード
05097606
品番
#皮付(463941)
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
投げやすさを追求した全長設定のカゴ釣り仕掛!
投げやすさとカラミにくさを重視した短寸仕様としています。ケイムラパール加工を施した小アジ鈎が水中で妖しく発光し、魚の食い気を誘発します!
号数
9
幹糸
3
ハリス
3
仕様
皮付/9-3
全長(cm)
85
入数
2組