がまかつ Gamakatsu
うなぎ・あなご仕掛 夜光仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
15
12
13
14
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05097710
品番
#15-5(326918)
販売価格(税込)
¥713
販売価格(税別)
¥
648
バスケットに入れる
根掛かりを軽減するためオモリには流れのあるところでも転がりにくいオタフク型オモリを採用
号数
15
幹糸
9
ハリス
5
仕様
ヨリ糸(赤)、5/15
全長
75cm
入数
1組
錘負荷(号)
20