#2L(584615) お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 クリア天秤 がまかつ Gamakatsu 05097832

#2L(584615) お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 クリア天秤 がまかつ Gamakatsu 05097832
#2L(584615) お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 クリア天秤 がまかつ Gamakatsu 05097832
#2L(584615) お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 クリア天秤 がまかつ Gamakatsu 05097832

お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 クリア天秤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1個注文コード05097832品番#2L(584615)
販売価格(税込)¥832
販売価格(税別)
¥756

超鋭利・軽量なグリーン6本錨。人気の”お墨つきアオリイカ仕掛はねあげ式”の天秤をクリア仕様として登場!クリア天秤により餌まわりの違和感を減少、スレたアオリイカも警戒させません。

サイズ
2L
全長(cm)
166
入数
1組
シャフト寸法(mm)
160
ハリス
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする