曜日別特売
#4-0.6(341027) うきまろ川釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097841

#4-0.6(341027) うきまろ川釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097841
#4-0.6(341027) うきまろ川釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097841
#4-0.6(341027) うきまろ川釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097841

うきまろ川釣り仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数4
内容量1個注文コード05097841品番#4-0.6(341027)
販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
¥480
糸の太さ
1
号数
4
ハリス
0.6
仕様
4-0.6
全長(m)
4.5
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする