#カラ鈎(463903) カゴ釣り アジ五目仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097850

#カラ鈎(463903) カゴ釣り アジ五目仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097850
#カラ鈎(463903) カゴ釣り アジ五目仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097850
#カラ鈎(463903) カゴ釣り アジ五目仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097850

カゴ釣り アジ五目仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
仕様
カラ鈎/9-3
注文コード
05097850
品番
#カラ鈎(463903)
販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
¥480

投げやすさを追求した全長設定のカゴ釣り仕掛!
投げやすさとカラミにくさを重視した短寸仕様としています。ケイムラパール加工を施した小アジ鈎が水中で妖しく発光し、魚の食い気を誘発します!

号数
9
幹糸
3
ハリス
3
仕様
カラ鈎/9-3
全長(cm)
85
入数
2組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする