がまかつ Gamakatsu
キス投仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・ハリス・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
ハリス
2
仕様
ケン付流線/赤 3本
注文コード
05097868
品番
ケン付流線(337891)
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
号数
9
幹糸
4
ハリス
2
仕様
ケン付流線/赤 3本
全長(m)
1.6
入数
2組