ケン付流線(337754) キス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097947

ケン付流線(337754) キス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097947
ケン付流線(337754) キス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097947

キス投仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・ハリス・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
7
ハリス
1.5
仕様
ケン付流線/イソメカラー 2本
注文コード
05097947
品番
ケン付流線(337754)
販売価格(税込)¥436
販売価格(税別)
¥396
号数
7
幹糸
3
ハリス
1.5
仕様
ケン付流線/イソメカラー 2本
全長(m)
1.15
入数
2組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする