イタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード05097971 品番-
参考基準価格(税別)¥13,355 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーガル社の真骨頂とも言えるデザイン力を支えているのが、高い技術の「リアクティブ・プリント」。このプリント技術は洗濯後も商品の変色が極めて少ないのが特徴。デジタル技術を駆使し無限色を表現できるのでその仕上がりは美しい絵画を見ているようです。リアクティブ・プリントは水を使わないエコプリントなので、地球環境にも配慮しています。その技術にデザイナー「エマニュエラ・ガレッツィ」のデザイン性を掛け合わせた本品は、まさに「New Italian Design」と呼ぶに相応しい逸品です。コーガル選りすぐりの綿100%綾織り生地は、100回洗濯後でもダニの通過をほとんど許しませんでした。通過210匹÷試験30,000匹=0.007⇒0.7%⇒ダニ防御率99.3%という非常にダニを通しにくいカバーです。呼吸器に近い枕には、あって嬉しい&安心の出来る機能性です。
レースプリントが醸し出すモダンな雰囲気は、洋室・和室、どちらにも抜群に合うデザインと色。シックで豪華なこのドリームナイトのデザインは、リアルレースを模倣した物です。世界に誇るヴェネチアンレースを普段使いに取り入れられるようエマニュエラがデザインしました。寝室を一気に古き良き19世紀中盤イタリアの寝室の雰囲気に変貌させ、素敵な夢へと導いてくれることでしょう。布団カバーと枕カバーのために特別に考えられているデザインです。

仕様●サイズ:セミダブル●掛け布団カバー:170×210cm(1枚)、ズレ防止用ホック付きテープ(8ヶ所)●枕カバー:50×70cm(2枚)、かぶせ式●材質:綿100% アズワン品番68-4037-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする