フトンノマスク 襟カバー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4037-99 注文コード05098007 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

純銀の糸「ミューファン」の機能性「抗菌防臭性」は清潔に使い続けたい寝具には欠かせないものであると考え、普段お使いの寝具に欠かせないであろう襟カバーが完成。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。従来品にあるようなただの汚れ防止の襟カバーではなく、口や鼻周り等の呼吸器や襟元の衛生を考慮した抗菌性の糸ミューファンを生地に起用。さらにカバーが外れにくいように丈を長めの65cmに設定。メーカー従来品の襟カバーより長めのデザインを採用した。本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ〜なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかも、この効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来る。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たす。ゴムフィット式で取り付け簡単。汚れを防ぐので、掛け布団カバーを洗う回数が減って、お手入れが楽になります。丈は長めの65cm

仕様●サイズ:シングル(150×65cm)●材質:綿100%(スリット糸ミューファン(R)使用) アズワン品番68-4037-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする