フトンノマスク ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4038-06 注文コード05098041 品番-
参考基準価格(税別)¥8,073 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

【抗菌防臭機能】 本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ〜なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかもこの効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。 、【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来ます。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たします。ツートンカラー(ダークグレイ×シルバーグレー)、全周ゴム付きで着脱が簡単。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。

仕様●サイズ:ダブル(140×200×35cm)●材質:綿100%(スリット糸ミューファン(R)使用)●マチ:35cm アズワン品番68-4038-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする