がまかつ Gamakatsu
うきまろちょい投仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
7
6
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05098157
品番
#7-1.5(666311)
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
可愛い顔と派手なイエローカラーのうきまろ天秤でお魚大注目!
全長45cmのショート仕掛で扱いやすいちょい投げ仕掛です。
号数
7
ハリス
1.5
仕様
7-1.5
入数
1組
幹糸
3
錘負荷(号)
6