早掛 (337853) キス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098218

早掛 (337853) キス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098218
早掛 (337853) キス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098218

キス投仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・ハリス・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
ハリス
2
仕様
早掛 /赤・金 2本
注文コード
05098218
品番
早掛 (337853)
販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
¥360
号数
9
幹糸
4
ハリス
2
仕様
早掛 /赤・金 2本
全長(m)
1.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする