がまかつ Gamakatsu
キス投仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・ハリス・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
8
ハリス
1.5
注文コード
05098358
品番
ケン付流線(337884)
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
号数
8
幹糸
3
ハリス
1.5
全長
1.6m
入数
3本
使用鈎
ケン付流線/赤