#2L(501674) お墨付きアオリイカ仕掛 はねあげ式段差キャッチ がまかつ Gamakatsu 05098507

#2L(501674) お墨付きアオリイカ仕掛 はねあげ式段差キャッチ がまかつ Gamakatsu 05098507
#2L(501674) お墨付きアオリイカ仕掛 はねあげ式段差キャッチ がまかつ Gamakatsu 05098507
#2L(501674) お墨付きアオリイカ仕掛 はねあげ式段差キャッチ がまかつ Gamakatsu 05098507
#2L(501674) お墨付きアオリイカ仕掛 はねあげ式段差キャッチ がまかつ Gamakatsu 05098507

お墨付きアオリイカ仕掛 はねあげ式段差キャッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1個注文コード05098507品番#2L(501674)
販売価格(税込)¥832
販売価格(税別)
¥756

長さ違いの6本錨ががっちり掛けて逃がさない!
段差になったダブルの錨で、アオリイカを絡めるようにゲットします。警戒されにくいグリーンカラーに仕上げています。

サイズ
2L
シャフト寸法(mm)
170
全長
167cm
入数
1組
ハリス
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする