#6.5-0.06(745122) アーマードF+プロ 張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098550

#6.5-0.06(745122) アーマードF+プロ 張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098550
#6.5-0.06(745122) アーマードF+プロ 張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098550
#6.5-0.06(745122) アーマードF+プロ 張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098550
#6.5-0.06(745122) アーマードF+プロ 張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098550

アーマードF+プロ 張替仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数6.5号
内容量1個注文コード05098550品番#6.5-0.06(745122)
販売価格(税込)¥1,580
販売価格(税別)
¥1,436

水中糸に高感度・高強度なアーマード(R)F+プロ使用!
比重が1.0で複合メタルより軽く泳がせ釣りにも対応。高強度ラインなので引き釣りもできます。水切れが良くキンクもしにくい扱いやすい仕掛です。

接続
糸上(号) :1[ナイロン]
適合サイズ
18~22cm
号数
6.5号
ハリス
1号
適合
水中糸(号):0.06 [アーマード(R)F+プロ]
全長
5.6m
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする