#9-4(755091) イサキ・アジ・真鯛 吹き流し仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098638

 

#9-4(755091) イサキ・アジ・真鯛 吹き流し仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098638
#9-4(755091) イサキ・アジ・真鯛 吹き流し仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098638
#9-4(755091) イサキ・アジ・真鯛 吹き流し仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098638

イサキ・アジ・真鯛 吹き流し仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・ハリスなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
ハリス
4
注文コード
05098638
品番
#9-4(755091)
販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
¥680

鈎は紫外線で発光する「リアルケイムラ」仕様の伊勢尼鈎を採用しており、シンプルな仕掛でありながら、深場や濁り潮でも高いアピール力を発揮。全長3mの3本仕掛けで扱いやすく。鈎サイズは6号から10号、ハリスは1.5号から5号までの幅広いラインナップ。

号数
9
幹糸
4
ハリス
4
全長(m)
3
入数
2組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする