がまかつ Gamakatsu
うきまろサビキ3本鈎仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
3
2
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05098769
品番
#3-0.6(632316)
販売価格(税込)
¥634
販売価格(税別)
¥
576
バスケットに入れる
初心者おすすめ お得な仕掛2本セット!
扱いやすい3本鈎の短寸仕掛に2本セットが登場!カゴを付けて使用しても、他のうきまろサビキの代え用にも最適!
号数
3
幹糸
1.5
ハリス
0.6
仕様
3-0.6
全長
55cm
入数
2組