曜日別特売
#8-1.5(404500) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098909

#8-1.5(404500) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098909
#8-1.5(404500) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098909
#8-1.5(404500) うきまろ堤防ウキ釣り仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098909

うきまろ堤防ウキ釣り仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数8
内容量1個注文コード05098909品番#8-1.5(404500)
販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
¥420

魚が掛かれば「うきまろウキ」がプルプル震えて大はしゃぎ!
誰にでも簡単に使えるシンプルな1本鈎のウキ釣り仕掛。全長4mでノベ竿でもコンパクトロッドなどのリール竿でもご使用できます。堤防での小物釣りや野池などでの雑魚釣りにピッタリです。

号数
8
幹糸
3
ハリス
1.5
仕様
8-1.5
全長
4m
入数
1組(替え鈎1本付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする