曜日別特売
#4-2(593921) うきまろ北海道 ホッケウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05099031

#4-2(593921) うきまろ北海道 ホッケウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05099031
#4-2(593921) うきまろ北海道 ホッケウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05099031
#4-2(593921) うきまろ北海道 ホッケウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05099031

うきまろ北海道 ホッケウキ仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数4号
内容量1個注文コード05099031品番#4-2(593921)
販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
¥480

袋からだしてすぐに使える「ホッケウキ釣り仕掛」
袋から出したらすぐに使えるから、準備が簡単で、すぐに釣りを楽しめるのがうれしい仕掛!のべ竿でもリール竿でも使えるし、短い竿でも大丈夫だから、子どもでも安心して釣りができるよ。仕掛についているうきまろウキは、お魚が食いつくとピクピク動いてアタリを教えてくれて、釣りがもっと楽しくなるよ。ホッケは北海道の海でよくとれる魚で、普段は海の底近くにいるけど、餌を探すためにちょっと浮いてきたり、海藻や岩の近くにもよくいるから、底だけじゃなくその周りも狙ってみよう。ホッケは脂がのっていて、焼くととってもおいしい~お魚!
さぁ、家族みんなでホッケ釣りに出かけよう!

号数
4号
仕様
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
全長
3.6m
糸の太さ
3
入数
1組
ハリス
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする