#5-0.4(464016) アマゴパーフェクト仕掛 全長6.3m がまかつ Gamakatsu 05099110

#5-0.4(464016) アマゴパーフェクト仕掛 全長6.3m がまかつ Gamakatsu 05099110
#5-0.4(464016) アマゴパーフェクト仕掛 全長6.3m がまかつ Gamakatsu 05099110

アマゴパーフェクト仕掛 全長6.3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数5
内容量1個注文コード05099110品番#5-0.4(464016)
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

刺さり抜群のアマゴ鈎を使用したお手軽なパーフェクト仕掛です
”ナノスムースコート”で刺さり抜群のアマゴ鈎「ナノアマゴ」を使用したお手軽なパーフェクト仕掛です

糸の太さ
0.6
号数
5
ハリス
0.4
全長(m)
6.3
入数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする