がまかつ Gamakatsu
キス投仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・ハリス・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
ハリス
2
仕様
ケン付流線/イソメカラー 2本
注文コード
05099180
品番
ケン付流線(337778)
販売価格(税込)
¥436
販売価格(税別)
¥
396
バスケットに入れる
号数
9
幹糸
4
ハリス
2
仕様
ケン付流線/イソメカラー 2本
全長
1.15m
入数
2組