MO-016B-0.5M MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ 西日本セフティデンキ 05126479

MO-016B-0.5M MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ 西日本セフティデンキ 05126479
MO-016B-0.5M MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ 西日本セフティデンキ 05126479
MO-016B-0.5M MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ 西日本セフティデンキ 05126479
MO-016B-0.5M MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ 西日本セフティデンキ 05126479

MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本仕様●取付パネル厚:1.6~2.2mm●長さ:50cm●材質:ポリエチレン●色:黒色注文コード05126479品番MO-016B-0.5M
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

パネル切断部を通過する配線を保護、筐体等の端面部の保護カバー、内側に粘着剤が付いており、取り付け時に接着剤の塗布が不要!!振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に適しています。柔軟性が高く、どのような形状に穴にも対応が可能です。

仕様●取付パネル厚:1.6~2.2mm●長さ:50cm●材質:ポリエチレン●色:黒色アズワン品番68-4137-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする