PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072

PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072
PG-LB50C03AR Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート] PGA 05135072

Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート]PG-LB50C03AR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135072
品番
PG-LB50C03AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
色
オーロラ
質量(g)
95
ポート数
2
対応
ワイヤレス充電:非対応
充電時間
約2時間
電池
リチウムイオン電池
接続端子
USB-C
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
W77×H50×D26
給電方式
内蔵バッテリー充電式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする