リーダーメディアテクノ
モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-BK [1ポート]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
05135117
品番
L-MBMG10-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(g)
186
種類
PSEマーク
ポート数
1
対応
ワイヤレス充電:MagSafe対応
充電時間
3.5時間
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年
接続端子
USB Type-C
対象
PSマーク規制対象
バッテリー容量(mAh)
10000
サイズ(mm)
106×69.8×16.8
給電方式
内蔵バッテリー充電式