モバイルバッテリーに 遊び心やデザイン性をもたらすために「心躍る美しいスケルトン!平成レトロdeフューチャーなデザイン」をコンセプトに、見せるための基盤を一から設計、ケースのハウジングにも見せることを意識し設計開発を行いました。見せることにこだわりにこだわった「心躍る美しいスケルトンボディ」見て、触れて、楽しんでください。
◆心躍る美しいスケルトンボディ
平成の世に現れ一世を風靡したスケルトンデザイン。令和の世にスマートフォンやタブレットなどのガジェットの充電には?かせない10000mAhモバイルバッテリーとしてよみがえりました。
◆見た目は平成レトロ、中身は最新!
・3Way充電(USB-C/USB-A/ワイヤレス充電)
(1)USB-C:USB Power Delivery(USB PD)入力(18W)/出力(20W)対応
(2)USB-A出力:急速充電できるQuick Charge 3.0(QC3.0)最大18W対応
(3)強力なマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載!最大15W急速充電可能!
・有事の際にも活躍する104lm (ルーメン)の明るいLEDライト搭載
様々なシチュエーションで何かと役立つLEDライト搭載。明るさは標準モード96lm、強モード104lmの2段階。バッテリーフル充電の場合、標準モードで約90時間、強モードで約80時間、使用できます。
バッテリー容量 10,000mAh(38.5Wh)
定格電圧 / 容量 5V / 5800mAh
電池素材 リチウムイオン
本体サイズ W:62.5xD24.5xH90mm
重さ 約207g
USB-C入力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1
USB-C出力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1
USB-A出力 QC 3.0 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A (最大18W)
ワイヤレス出力 5W / 7.5W / 10W / 15W(Max)
充電時間 約500回
LEDライト 標準モード:96lm(約90時間)/強モード:104lm(約80時間)
電気用品安全法(PSE)
PSE 特定以外の電気用品