MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221

MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221
MB-LS5000MGSWH リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH   MBLS5000MGSWH エアージェイ 05135221

リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 WH MBLS5000MGSWH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135221
品番
MB-LS5000MGSWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

超安全 + 長寿命 電池寿命 2倍
安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用
充放電 1000回 可能!!
リン酸鉄リチウムイオン電池採用
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用。
安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい難燃性 リン酸鉄バッテリー
【長寿】電池寿命2倍 約1000回
【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃
USB Type-C ポート ×2個口 PD20W

色
ホワイト
質量(g)
144
規格
(充電)USB Power Delivery対応
ポート数
2
対応
ワイヤレス充電:MagSafe対応
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
W62.4×D19×H95.9
給電方式
内蔵バッテリー充電式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする