STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217

※画像はイメージです ※本品以外は別売です

STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217
STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217
STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217
STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217
STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217
STM-931-435Z-01 STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー STM goods(エスティーエムグッズ) 05137217

STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザーSTM-931-435Z-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05137217
品番
STM-931-435Z-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

整理しやすくコンパクトな多機能ガジェットケース。
デジタルガジェットをまとめて収納できる「Myth(ミス) ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー」。ケーブルや充電器、USBメモリ、変換アダプタなど細々としたツールを整理してひとまとめにできます。
【散らかりがちな小物を整理する充実の収納力】
内部に配置された複数のポケットにより、ケーブル、アダプター、マウスといった周辺機器をそれぞれの場所に収納可能。かさばるガジェット類をスッキリとコンパクトにまとめ、バッグの中を常に整然と保ちます。
【瞬時に開閉できるマグネット式クロージャー】
ジッパーやボタンの手間を省き、マグネットの力でパチッと確実に閉じられる設計です。スマートな開閉動作は、移動中や打ち合わせの最中でもストレスを感じさせず、スムーズに周辺機器を取り出すことができます。
【水濡れから守る環境配慮型の撥水加工】
環境負荷を抑えた特殊仕上げのC0DWR(耐久撥水)コーティングを施したポリエステル素材を採用。突然の雨や水滴から大切なガジェットをしっかりと守り、通勤・通学などはもちろん、出張や旅行などの環境でも安心してお使いいただけます。

材質
ポリエステル(500デニール)
色
ブラック
本体質量(g)
約144
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約14.4×26×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする